SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU534393024X2 MASTER, LED, MR16, 43 W, GU5.3, 3000 K, 500 lm, CRI 92, 40000 ore - MLGU534393024X2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 7.5...7.5 W
Lichtstrom - 500...500 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 12...12 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8719514358676
Artikelnummer
PHLMLGU534393024X2
Herstellernummer
MLGU534393024X2
Hersteller
PHI
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
7.5...7.5 W
Lichtstrom:
500...500 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Lampenlichtausbeute:
66 lm/W
Länge:
46 mm
Ausstrahlungswinkel:
24...24 °
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50.5 mm
Lampenbezeichnung:
MR16
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
500 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtstärke:
2600 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
720...720 mA
Dimmbar:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie


