Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU533592736X2 MASTER, LED, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 420 lm, CRI 97, 40000 ore - MLGU533592736X2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLGU533592736X2 MASTER, LED, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 420 lm, CRI 97, 40000 ore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 6.7...6.7 W

  • Lichtstrom - 420...420 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8719514358591

Artikelnummer

PHLMLGU533592736X2

Herstellernummer

MLGU533592736X2

Hersteller

PHI

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

6.7...6.7 W

Lichtstrom:

420...420 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

62 lm/W

Länge:

46 mm

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50.5 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

420 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.7

Lichtstärke:

1300 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

650...650 mA

Dimmbar:

ja

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

MASTER LEDspot LV ExpertColor crea un'atmosfera calda e confortevole per hotel, ristoranti e bar con un'illuminazione di qualità superiore, caratterizzata da uno spettro di colore personalizzato, CRI elevato e una funzione di oscuramento avanzata di regolazione del flusso che consentono di produrre un'esperienza di illuminazione mozzafiato. Il design delle lenti trimless, che costituisce l'aspetto più innovativo di questa soluzione, si abbina perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento grazie alle linee semplici e pulite. Inoltre, il cliente potrà avvalersi dell'intera famiglia ExpertColor, che include anche lampade LEDspot MV e LEDspot Par.

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie