Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLML75927DTG3 Lampade a goccia LED MASTER in vetro G - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 7.2 W - Classe di efficienza energetica: D - ML75927DTG3

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLML75927DTG3 Lampade a goccia LED MASTER in vetro G -  LED-lamp/Multi-LED -  Consumo energetico: 7.2 W -  Classe di efficienza energetica: D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 49...49 mA

  • Leistungsfaktor - 0.6

  • Lampenleistung - 7.2...7.2 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Lampade a goccia LED MASTER in vetro G

EAN

8720169311077

Artikelnummer

PHLML75927DTG3

Herstellernummer

ML75927DTG3

Hersteller

PHI

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

49...49 mA

Leistungsfaktor:

0.6

Lampenleistung:

7.2...7.2 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

1055...1055 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1055 lm

Lampenlichtausbeute:

146 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lampenform:

Birnenform

Filamentlampe:

ja

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2200...2700 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

60 mm

Länge:

108 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

A-Type

Klirrfaktor (THD):

91 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED MASTER a filamento combinano le forme classiche delle lampadine in vetro a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Ideali per creare un'atmosfera accogliente per i clienti, queste lampadine a LED in vetro forniscono un'eccellente qualità della luce. L'intensità delle lampadine in vetro MASTER può essere regolata su vari livelli di lumen e temperature del colore (lampadine a LED in vetro regolabili). Garantiscono inoltre unnotevole risparmio energetico, utilizzando il 30% di energia in meno rispetto alle normali lampadine a LED. Con una durata di 25.000 ore, queste lampadine LED in vetro regolabili riducono anche i costi di manutenzione.