SIGNIFY ITALY SPA - PHLML75840A MAS LEDBULBND5.2-75W E27 840A70 CLG UE - ML75840A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 60...60 mA
Leistungsfaktor - 0.4
Lampenleistung - 5.2...5.2 W
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 14 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8719514435896
Artikelnummer
PHLML75840A
Herstellernummer
ML75840A
Hersteller
PHI
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
60...60 mA
Leistungsfaktor:
0.4
Lampenleistung:
5.2...5.2 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
1095...1095 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1095 lm
Lampenlichtausbeute:
210 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
70 mm
Länge:
127 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
1.1 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


