SIGNIFY ITALY SPA - PHLLSONT70740EMM MASTER, LED, Tubolare, EM/Mains, 34 W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 70000 ore - LSONT70740EMM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 120...240 V
Nennstrom - 165...325 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 34...34 W
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
199 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8719514449114
Artikelnummer
PHLLSONT70740EMM
Herstellernummer
LSONT70740EMM
Hersteller
PHI
Nennspannung:
120...240 V
Nennstrom:
165...325 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
34...34 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Lichtstrom:
6000...6000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
6000 lm
Lampenlichtausbeute:
176 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
61 mm
Länge:
200 mm
Schutzart (IP):
IP40
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
20 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
34 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
70000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie


