Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLSONT150727EMM MASTER, LED, Tubolare, EM/Mains, 65 W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 ore - LSONT150727EMM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 120...240 V

  • Nennstrom - 325...615 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 65...65 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 6 ST

EAN

8719514449213

Artikelnummer

PHLLSONT150727EMM

Herstellernummer

LSONT150727EMM

Hersteller

PHI

Nennspannung:

120...240 V

Nennstrom:

325...615 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

65...65 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Lichtstrom:

10800...10800 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

10800 lm

Lampenlichtausbeute:

166 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E40

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

71 mm

Länge:

262 mm

Schutzart (IP):

IP40

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

20 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

65 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

70000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

MASTER, LED, Tubolare, EM/Mains, 65 W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 ore, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vetro, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

SIGNIFY ITALY SPA

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie