SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDSONT70740UE MAS LED SON-T UE M 6KLM 28.5W 740 E27 - LEDSONT70740UE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 125...125 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 28.5...28.5 W
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8720169240353
Artikelnummer
PHLLEDSONT70740UE
Herstellernummer
LEDSONT70740UE
Hersteller
PHI
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
125...125 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
28.5...28.5 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
6000...6000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
6000 lm
Lampenlichtausbeute:
210 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
47 mm
Länge:
237 mm
Schutzart (IP):
IP65
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
29 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein






