SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDSONT70727UE2 Master LED SON T Ultra Efficiente - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 28.5 W - Classe di efficienza energetica: B - LEDSONT70727UE2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 130...130 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 28.5...28.5 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
Master LED SON T Ultra Efficiente
EAN
8720169374232
Artikelnummer
PHLLEDSONT70727UE2
Herstellernummer
LEDSONT70727UE2
Hersteller
PHI
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
130...130 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
28.5...28.5 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
5400...5400 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
5400 lm
Lampenlichtausbeute:
189 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
47 mm
Länge:
194 mm
Schutzart (IP):
IP65
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
B
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
20 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
29 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


