SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDSONT100740UE LED, Tubolare, Solo impianto elettrico, 42.8 W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 ore - LEDSONT100740UE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 183...183 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 42.8...42.8 W
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Master LED SON T Ultra Efficiente
EAN
8720169240391
Artikelnummer
PHLLEDSONT100740UE
Herstellernummer
LEDSONT100740UE
Hersteller
PHI
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
183...183 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
42.8...42.8 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
9000...9000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
9000 lm
Lampenlichtausbeute:
210 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
E40
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
53.5 mm
Länge:
236 mm
Schutzart (IP):
IP65
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
10 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
43 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein