Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDSONT100740 TFORCE LED ROAD 90-55W E40 740 - LEDSONT100740

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDSONT100740 TFORCE LED ROAD 90-55W E40 740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 88...98 V

  • Nennstrom - 1000...1000 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 55...55 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 6 ST

EAN

8718699639068

Artikelnummer

PHLLEDSONT100740

Herstellernummer

LEDSONT100740

Hersteller

PHI

Nennspannung:

88...98 V

Nennstrom:

1000...1000 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

55...55 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

9000...9000 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

9000 lm

Lampenlichtausbeute:

163 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

E40

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

71 mm

Länge:

262 mm

Schutzart (IP):

IP40

Energieeffizienzindex (EEI):

0.0916

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Klirrfaktor (THD):

0.23

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

55 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Le lampade Philips TrueForce LED road offrono una soluzione LED di facile e rapido ammortamento per sostituire le lampade a scarica ad alta intensità (HID). I prodotti garantiscono l'efficienza energetica e i benefici a lungo termine del LED nella sostituzione HID ed un risparmio immediato con un basso investimento iniziale.