SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDRIVERDALI150 LED TRANSFORMER 150W 24VDC TD 220-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Leistung - 150...150 W
Ohne Dimmfunktion - nein
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
6922341931543
Artikelnummer
PHLLEDRIVERDALI150
Herstellernummer
LEDRIVERDALI150
Hersteller
PHI
Ausgangsspannung:
24...24 V
Leistung:
150...150 W
Ohne Dimmfunktion:
nein
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
43 mm
Eingangsspannung:
220...240 V
Höhe:
30 mm
Länge:
325 mm
Sicherheitstrafo:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DALI:
ja
Anschlussart Primärseite:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Einbau:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Anschlussart Sekundärseite:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Aufbau:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Kurzschlusssicher:
ja
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Dimmung programmierbar:
ja
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
nein
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein