Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDRIVER40 LED TRANSFORMER 40W 24VDC 120-277V - LEDRIVER40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Sicherheitstrafo - nein

  • Eingangsspannung - 220...240 V

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Leistung - 40...40 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8718699775322

Artikelnummer

PHLLEDRIVER40

Herstellernummer

LEDRIVER40

Hersteller

PHI

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Sicherheitstrafo:

nein

Eingangsspannung:

220...240 V

Ausgangsspannung:

24...24 V

Leistung:

40...40 W

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anschlussart Primärseite:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Anschlussart Sekundärseite:

unkonfektionierte Anschlussleitung

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Einbau:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Kurzschlusssicher:

ja

Überlastschutz:

ja

Übertemperaturschutz:

nein

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

nein

Anzahl der Abgangsstellen (Paare):

1

Länge:

210 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

30 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Trasformatori LED a tensione costante