SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDRIVER20 LED TRANSFORMER 20W 24VDC 120-277V - LEDRIVER20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo - nein
Eingangsspannung - 220...240 V
Ausgangsspannung - 24...24 V
Leistung - 20...20 W
Packung
1 ST
EAN
8718699775315
Artikelnummer
PHLLEDRIVER20
Herstellernummer
LEDRIVER20
Hersteller
PHI
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
nein
Eingangsspannung:
220...240 V
Ausgangsspannung:
24...24 V
Leistung:
20...20 W
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anschlussart Primärseite:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Anschlussart Sekundärseite:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Einbau:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Kurzschlusssicher:
ja
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
nein
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Länge:
150 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein



