Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDGU109083060 COREPRO LEDSPOT 670LM GU10 830 60D - LEDGU109083060

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDGU109083060 COREPRO LEDSPOT 670LM GU10 830 60D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 55...55 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 6.7...6.7 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 52.36 kg CO2 eq.

EAN

8718696813331

Artikelnummer

PHLLEDGU109083060

Herstellernummer

LEDGU109083060

Hersteller

PHI

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

55...55 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

6.7...6.7 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

670...670 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

670 lm

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Lichtstärke:

750 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

60...60 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

PAR16

Klirrfaktor (THD):

1.2 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.