SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDCL60 LED CLASSIC 60W A60 E27 WW FR ND SRT4 - LEDCL60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Lampenform - Birnenform
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8718696576632
Artikelnummer
PHLLEDCL60
Herstellernummer
LEDCL60
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Lampenform:
Birnenform
Länge:
104 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh


