Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALUS60E14 CLA LEDLUSTER ND 6.5-60W P45 E14 827 FR - INCALUS60E14

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALUS60E14 CLA LEDLUSTER ND 6.5-60W P45 E14 827 FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 6.5...6.5 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8718699649289

Artikelnummer

PHLINCALUS60E14

Herstellernummer

INCALUS60E14

Hersteller

PHI

Sockel:

E14

Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Lampenlichtausbeute:

124 lm/W

Länge:

80 mm

Ausstrahlungswinkel:

270...270 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

806 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.55

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

50...50 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Klirrfaktor (THD):

0.82 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Classic LEDLuster ND 6.5-60W P45 E14 827 opale. 6,5. 2700K. 806 lm.