SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED60830 CLA LEDBULB ND 7-60W E27 830 A60 FR - INCALED60830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 60...60 mA
Leistungsfaktor - 0.51
Lampenleistung - 7...7 W
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8719514250062
Artikelnummer
PHLINCALED60830
Herstellernummer
INCALED60830
Hersteller
PHI
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
60...60 mA
Leistungsfaktor:
0.51
Lampenleistung:
7...7 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
806...806 lm
Lampenlichtausbeute:
115 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
60 mm
Länge:
106 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
1.55 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


