Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED60 LED CLASSIC 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10 - INCALED60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 60...60 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8718696472187

Artikelnummer

PHLINCALED60

Herstellernummer

INCALED60

Hersteller

PHI

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

60...60 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

7...7 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

806...806 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

806 lm

Lampenlichtausbeute:

115 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Birnenform

Filamentlampe:

ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

60 mm

Länge:

110 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

A-Type

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

30000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Con un design ispirato allo stile classico, le lampadine Classic LED smerigliate producono una piacevole luce bianca calda decorativa risparmiando circa il 90% sui costi energetici. Le forme famigliari di queste lampade si adattano perfettamente agli apparecchi esistenti.