Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED40830 CLA LEDBULB ND 4.5-40W E27 830 A60 FR - INCALED40830

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED40830 CLA LEDBULB ND 4.5-40W E27 830 A60 FR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 4.5...4.5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8719514250048

Artikelnummer

PHLINCALED40830

Herstellernummer

INCALED40830

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Lampenlichtausbeute:

104 lm/W

Länge:

106 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.41

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

40...40 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Klirrfaktor (THD):

1.75 %

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

CLA LEDBulb ND 4.5-40W E27 830 A60 FR - Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.