Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED120865 LED CLASSIC 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4 - INCALED120865

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED120865 LED CLASSIC 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 120...120 mA

  • Leistungsfaktor - 0.51

  • Lampenleistung - 13...13 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8718699764555

Artikelnummer

PHLINCALED120865

Herstellernummer

INCALED120865

Hersteller

PHI

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

120...120 mA

Leistungsfaktor:

0.51

Lampenleistung:

13...13 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

2000...2000 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2000 lm

Lampenlichtausbeute:

153 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Birnenform

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

270...270 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

70 mm

Länge:

121 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

A-Type

Klirrfaktor (THD):

1.35 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce. Forme classiche che conosci e ami. Consumano fi‚no all'86% di energia in meno rispetto alle lampadine tradizionali, grazie alla più moderna tecnologia LED a risparmio energetico, e durano dieci volte più a lungo. Sostituisce la lampadina sfera a incandescenza: Grazie al design pulito, le forme compatte e le dimensioni ridotte, la lampadina LED a risparmio energetico è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine alogene tradizionali. Perfette per l'illuminazione generale: Illuminazione moderna con le lampadine LED standard Philips per un'illuminazione omogenea, perfette per l'illuminazione generale delle stanze. Pensata per il comfort dei tuoi occhi: È facile percepire un'illuminazione aggressiva che affatica gli occhi, così come una troppo luminosa che ti abbaglia. Quando troppo tenue invece si può anche percepire uno sfarfallio. Ora puoi illuminare il tuo spazio con LED progettati appositamente per il comfort degli occhi che ti permettono di creare l'ambiente perfetto per la tua casa.