SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED120840 LED CLASSIC 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4 - INCALED120840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 13...13 W
Lichtstrom - 2000...2000 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
87 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8718699764531
Artikelnummer
PHLINCALED120840
Herstellernummer
INCALED120840
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
13...13 W
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Lampenlichtausbeute:
153 lm/W
Länge:
121 mm
Ausstrahlungswinkel:
270...270 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
70 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2000 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.51
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
120...120 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Klirrfaktor (THD):
1.35 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


