SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED100865 LED CLASSIC 100W E27 CDL A60 FR ND1CT/10 - INCALED100865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 11.5...11.5 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8718699691257
Artikelnummer
PHLINCALED100865
Herstellernummer
INCALED100865
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
11.5...11.5 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Länge:
124 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
70 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Nennstrom:
88...88 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh