SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCACAN60 CLA LEDCANDLE ND 6.5-60W B35 E14 827 FR - INCACAN60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8718699649227
Artikelnummer
PHLINCACAN60
Herstellernummer
INCACAN60
Hersteller
PHI
Sockel:
E14
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Lampenlichtausbeute:
124 lm/W
Länge:
97 mm
Ausstrahlungswinkel:
270...270 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
35 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.55
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
50...50 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.82 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1


