Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLHFMRED114S Ballast - HF-Matchbox Red - HFMRED114S

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLHFMRED114S Ballast -  HF-Matchbox Red

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Multiwatt-Ausführung - nein

  • Dimmbar - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

HF-Matchbox Red

EAN

8711500931405

Artikelnummer

PHLHFMRED114S

Herstellernummer

HFMRED114S

Hersteller

PHI

Ausführung:

elektronisch

Multiwatt-Ausführung:

nein

Dimmbar:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart HI:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T16:

ja

Für Lampenart T16-R:

nein

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart T38:

ja

Für Lampenart T-R:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Für Lampenart TC-D:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Für Lampenart TC-DEL:

ja

Für Lampenart TC-F:

nein

Für Lampenart TC-L:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

ja

Für Lampenart TC-T:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

14...14 W

Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):

0...0 W

Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):

0...0 W

Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):

0...0 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...1

Geeignet für Lampenleistung:

14...14 W

Nennspannung:

230...240 V

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Mit Zugentlastung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Länge:

80 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

22 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

HF-Matchbox Red è un reattore ad alta frequenza conveniente, affidabile, compatto, leggero per l'utilizzo con potenze di sistema inferiori ai 25 W in combinazione con lampade TL mini, TL-D, TL5 e TL5c, PL-T/C, and PL-L/S. La gamma HF-M Red è contraddistinta da un design robusto, è conforme a tutti gli standard internazionali pertinenti in materia di sicurezza e prestazioni e possiede un indice di efficienza energetica (CELMA EEI ) di A2.