SIGNIFY ITALY SPA - PHLHF2R158 Ballast - HF-REGULATOR II 1-10V TL-D - HF2R158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Multiwatt-Ausführung - nein
Dimmbar - ja
Dimmung 0-10 V - nein
Dimmung 1-10 V - ja
Packung
1 ST
Produktserien
HF-REGULATOR II 1-10V TL-D
EAN
8711500737908
Artikelnummer
PHLHF2R158
Herstellernummer
HF2R158
Hersteller
PHI
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
nein
Dimmbar:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Für Lampenart HI:
nein
Für Lampenart HM:
nein
Für Lampenart HS:
nein
Für Lampenart LS:
nein
Für Lampenart T7:
nein
Für Lampenart T16:
nein
Für Lampenart T16-R:
nein
Für Lampenart T26:
ja
Für Lampenart T38:
nein
Für Lampenart T-R:
nein
Für Lampenart T-U:
nein
Für Lampenart TC-D:
nein
Für Lampenart TC-DD:
nein
Für Lampenart TC-DEL:
nein
Für Lampenart TC-F:
nein
Für Lampenart TC-L:
nein
Für Lampenart TC-QEL:
nein
Für Lampenart TC-S:
nein
Für Lampenart TC-SEL:
nein
Für Lampenart TC-T:
nein
Für Lampenart TC-TEL:
nein
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
58...58 W
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):
0...0 W
Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):
0...0 W
Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):
0...0 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1...1
Geeignet für Lampenleistung:
58...58 W
Nennspannung:
220...240 V
Gehäuse:
Metallgehäuse
Mit Zugentlastung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
22 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


