Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLECOFIT58865 Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 19.5 W, 54W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 20000 ore - ECOFIT58865

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 155...155 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 19.5...19.5 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Tubi LED Ecofit T8

EAN

8719514403772

Artikelnummer

PHLECOFIT58865

Herstellernummer

ECOFIT58865

Hersteller

PHI

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

155...155 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

19.5...19.5 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Lichtstrom:

2000...2000 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2000 lm

Lampenlichtausbeute:

102 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Filamentlampe:

ja

Material Glühlampe:

Glas

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Sockel:

G13

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

240...240 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

28 mm

Länge:

1513 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

T8

Klirrfaktor (THD):

130 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Passa a tubi LED efficienti e duraturi con LEDtubes Ecofit, i quali rappresentano un modo rapido e semplice per sostituire i vecchi tubi fluorescenti con una tecnologia LED moderna ed efficiente. Buona qualità della luce con un effetto luminoso naturale per l'utilizzo in applicazioni d'illuminazione generale con un basso investimento iniziale: una soluzione ecologica.