Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORET535865 CorePro LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 20.5 W - Classe di efficienza energetica: D - CORET535865

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORET535865 CorePro LEDtube InstantFit HF T5 -  LED-lamp/Multi-LED -  Consumo energetico: 20.5 W -  Classe di efficienza energetica: D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 80...130 V

  • Nennstrom - 150...350 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 20.5...20.5 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Tubo LED CorePro InstantFit HF T5

EAN

8720169295568

Artikelnummer

PHLCORET535865

Herstellernummer

CORET535865

Hersteller

PHI

Nennspannung:

80...130 V

Nennstrom:

150...350 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

20.5...20.5 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

ja

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

3000...3000 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3000 lm

Lampenlichtausbeute:

146 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Filamentlampe:

nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Sockel:

G5

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

19 mm

Länge:

1463 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

21 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 è il modo semplice e veloce per sostituire i tubi fluorescenti T5 con un rapido periodo di ammortamento. Progettato con compatibilità con reattori leader del settore, il prodotto è ideale per i lavori di illuminazione quotidiani. Grazie alla semplice installazione plug-and-play, migliora immediatamente l'efficienza energetica e dura più a lungo rispetto al reattore convenzionale T5.