SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORET528830 CorePro LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 17.1 W - Classe di efficienza energetica: E - CORET528830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 70...120 V
Nennstrom - 150...350 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 17.1...17.1 W
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Produktserien
Tubo LED CorePro InstantFit HF T5
EAN
8720169295469
Artikelnummer
PHLCORET528830
Herstellernummer
CORET528830
Hersteller
PHI
Nennspannung:
70...120 V
Nennstrom:
150...350 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
17.1...17.1 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
2300...2300 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2300 lm
Lampenlichtausbeute:
134 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:
nein
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
G5
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
19 mm
Länge:
1163 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


