Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORET514830 CorePro LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 7.1 W - Classe di efficienza energetica: E - CORET514830

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORET514830 CorePro LEDtube InstantFit HF T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 7.1 W - Classe di efficienza energetica: E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 40...70 V

  • Nennstrom - 150...350 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 7.1...7.1 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Tubo LED CorePro InstantFit HF T5

EAN

8720169295407

Artikelnummer

PHLCORET514830

Herstellernummer

CORET514830

Hersteller

PHI

Nennspannung:

40...70 V

Nennstrom:

150...350 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

7.1...7.1 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

ja

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

1000...1000 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1000 lm

Lampenlichtausbeute:

140 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Filamentlampe:

nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

G5

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

19 mm

Länge:

563 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 è il modo semplice e veloce per sostituire i tubi fluorescenti T5 con un rapido periodo di ammortamento. Progettato con compatibilità con reattori leader del settore, il prodotto è ideale per i lavori di illuminazione quotidiani. Grazie alla semplice installazione plug-and-play, migliora immediatamente l'efficienza energetica e dura più a lungo rispetto al reattore convenzionale T5.