Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORESTR300840 Striscia LED Corepro - Light ribbon/-hose/-strip - Consumo energetico: 10.5 W - Classe di efficienza energetica: E - CORESTR300840

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 300 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 2.3 W

Packung

  • 10 ST

EAN

8719514344044

Artikelnummer

PHLCORESTR300840

Herstellernummer

CORESTR300840

Hersteller

PHI

Lichtstrom je Meter:

300 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

2.3 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

14

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

14.29 mm

Mit Anschlussset:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

4

Lampenleistung je Fuß:

0.7 W

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

sonstige

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

35000 h

Höhe/Tiefe:

1.3 mm

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

0.7 %

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Polzahl:

2

Mit Endstück:

nein

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

0.5 %

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

10.5 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

130.43 lm/W

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Kleinster Biegeradius:

100 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Leiterquerschnitt:

0.8107 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.5...0.5 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Una serie completa luminosa, sottile, sicura e affidabile. Scegli la soluzione migliore per ogni progetto fra i 4 pacchetti lumen e le 4 CCT e sfrutta la semplicità di installazione

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie