SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORESTR1180865 Striscia LED Corepro - Light ribbon/-hose/-strip - Consumo energetico: 39 W - Classe di efficienza energetica: E - Temperatura di colore correlata - CORESTR1180865
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - sonstige
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 14
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß - 4
Packung
10 ST
Produktserien
Striscia LED Corepro
EAN
8719514344228
Artikelnummer
PHLCORESTR1180865
Herstellernummer
CORESTR1180865
Hersteller
PHI
Ausführung:
Band
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
14
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
4
Lampenleistung je Meter:
9.2 W
Lampenleistung je Fuß:
2.8 W
Lichtstrom je Meter:
1180 lm
Leuchtenlichtausbeute:
128 lm/W
Spannungsart:
DC
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
35000 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0.7 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0.5 %
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
39 W
Lichtfarbe:
weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
1.3 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
14.29 mm
Gesamtlänge:
5 m
Kleinster Biegeradius:
100 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
nein
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.8107 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.5...0.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


