Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORESONT70740G2 LED, Tubolare, Rete elettrica, 26 W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 ore - CORESONT70740G2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 26...26 W

  • Lichtstrom - 4500...4500 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

206 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8721103129383

Artikelnummer

PHLCORESONT70740G2

Herstellernummer

CORESONT70740G2

Hersteller

PHI

Sockel:

E27

Lampenleistung:

26...26 W

Lichtstrom:

4500...4500 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

173 lm/W

Länge:

188 mm

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Material Glühlampe:

Glas

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

38.5 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

4500 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

110...110 mA

Dimmbar:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

26 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Klirrfaktor (THD):

20 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LED SON-T, Tubolare, Rete elettrica, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 ore, 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vetro, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie