SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORESONT70730G2 LED, Tubolare, Rete elettrica, 26 W, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 ore - CORESONT70730G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 26...26 W
Lichtstrom - 4200...4200 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
206 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8721103129369
Artikelnummer
PHLCORESONT70730G2
Herstellernummer
CORESONT70730G2
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
26...26 W
Lichtstrom:
4200...4200 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Lampenlichtausbeute:
161 lm/W
Länge:
188 mm
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Material Glühlampe:
Glas
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
38.5 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
4200 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
103...103 mA
Dimmbar:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
26 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Klirrfaktor (THD):
20 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie


