Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORER7S60830C COREPRO LEDLINEAR ND 7.5-60W R7S 78MM830 - CORER7S60830C

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORER7S60830C COREPRO LEDLINEAR ND 7.5-60W R7S 78MM830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 7.5...7.5 W

  • Lichtstrom - 950...950 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8718696713945

Artikelnummer

PHLCORER7S60830C

Herstellernummer

CORER7S60830C

Hersteller

PHI

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Lichtstrom:

950...950 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

126.67 lm/W

Länge:

78 mm

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

29 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

950 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

70...70 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Klirrfaktor (THD):

1.5 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S.Il design per una "luce completamente diffusa"offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.