Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORER7S150840D CorePro LEDlinear MV - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 17.5 W - Classe di efficienza energetica: D - CORER7S150840D

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORER7S150840D CorePro LEDlinear MV - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 17.5 W - Classe di efficienza energetica: D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 90...90 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 17.5...17.5 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

153 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

CorePro LED lineare MV

EAN

8718699646752

Artikelnummer

PHLCORER7S150840D

Herstellernummer

CORER7S150840D

Hersteller

PHI

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

90...90 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

17.5...17.5 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Lichtstrom:

2460...2460 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2460 lm

Lampenlichtausbeute:

140 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

linear

Filamentlampe:

nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

R7s

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

42 mm

Länge:

118 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

18 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa"offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodottidimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.