SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREHPI150840 TrueForce Core LED Industrial and Retail (Highbay – HPI/SON/HPL) - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 65 W - Classe di - COREHPI150840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 110...240 V
Nennstrom - 302.5...550 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 65...65 W
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8719514421219
Artikelnummer
PHLCOREHPI150840
Herstellernummer
COREHPI150840
Hersteller
PHI
Nennspannung:
110...240 V
Nennstrom:
302.5...550 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
65...65 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
9000...9000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
9000 lm
Lampenlichtausbeute:
138 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
E40
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
100...100 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
140 mm
Länge:
158 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0.13 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
65 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein