SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREG940827DG3 CorePro, LED, G9, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica - COREG940827DG3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 24...24 mA
Leistungsfaktor - 0.5
Lampenleistung - 4...4 W
Spannungsart - AC
Packung
12 ST
Produktserien
CorePro LEDcapsule MV
EAN
8720169301771
Artikelnummer
PHLCOREG940827DG3
Herstellernummer
COREG940827DG3
Hersteller
PHI
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
24...24 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Lampenleistung:
4...4 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
480...480 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
480 lm
Lampenlichtausbeute:
120 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kapsel/Stick
Filamentlampe:
nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
G9
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
320...320 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
18 mm
Länge:
59 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein





