SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREG428830G2 COREPRO LEDCAPSULELV 2.7-28W G4 830 - COREG428830G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...12 V
Nennstrom - 340...340 mA
Leistungsfaktor - 0.65
Lampenleistung - 2.7...2.7 W
Spannungsart - AC
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8718699767778
Artikelnummer
PHLCOREG428830G2
Herstellernummer
COREG428830G2
Hersteller
PHI
Nennspannung:
12...12 V
Nennstrom:
340...340 mA
Leistungsfaktor:
0.65
Lampenleistung:
2.7...2.7 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
330...330 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
330 lm
Lampenlichtausbeute:
122 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kapsel/Stick
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
G4
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
15 mm
Länge:
40 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
0.83 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


