Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREG420830G2 COREPRO LEDCAPSULELV 1.8-20W G4 830 - COREG420830G2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCOREG420830G2 COREPRO LEDCAPSULELV 1.8-20W G4 830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 1.8...1.8 W

  • Lichtstrom - 215...215 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8718699767693

Artikelnummer

PHLCOREG420830G2

Herstellernummer

COREG420830G2

Hersteller

PHI

Sockel:

G4

Lampenleistung:

1.8...1.8 W

Lichtstrom:

215...215 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Kapsel/Stick

Lampenlichtausbeute:

119 lm/W

Länge:

35 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

13 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

215 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.6

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

260...260 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Klirrfaktor (THD):

0.86 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

CorePro LEDcapsule è una reale alternativa alle capsule alogene. Questo prodotto è particolarmente adatto per l'illuminazione di lavoro e le applicazioni decorative in case, negozi, alberghi e ristoranti. Compatibile con gli apparecchi esistenti dotati di supporti G4 e progettata per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle capsule alogene, CorePro LEDcapsule offre eccezionali risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.