SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE58830UN COREPRO LEDTUBE UN 1500MM HO 23W830 T8 - CORE58830UN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 130...130 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 23...23 W
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 194.35 kg CO2 eq.
EAN
8718696801727
Artikelnummer
PHLCORE58830UN
Herstellernummer
CORE58830UN
Hersteller
PHI
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
130...130 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
23...23 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
2500...2500 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2500 lm
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
G13
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
240...240 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
28 mm
Länge:
1514 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
T8
Klirrfaktor (THD):
0.2 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
23 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein