SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE18840UN COREPRO LEDTUBE UN 600MM HO 8W840 T8 - CORE18840UN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 900...900 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 603 mm
Packung
1 ST
EAN
8718699782795
Artikelnummer
PHLCORE18840UN
Herstellernummer
CORE18840UN
Hersteller
PHI
Sockel:
G13
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
900...900 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
603 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
240...240 °
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
112 lm/W
Durchmesser:
28 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
900 lm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
40...40 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.2
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1135
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


