Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAR504082736 COREPROLEDSPOT ND2.8-40W R50 E14 827 36D - CLAR504082736

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAR504082736 COREPROLEDSPOT ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 2.8...2.8 W

  • Lichtstrom - 210...210 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 84 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 22.4 kg CO2 eq.

EAN

8718696811757

Artikelnummer

PHLCLAR504082736

Herstellernummer

CLAR504082736

Hersteller

PHI

Sockel:

E14

Lampenleistung:

2.8...2.8 W

Lichtstrom:

210...210 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

84 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

75 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

210 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

400 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

23...23 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1215

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Gli apparecchi CorePro LEDspot sono una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento offrendo una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacco GU10 o E27,nascono come alternativa per la sostituzione retrofit degli spot alogeni o a incandescenza. Gli apparecchi CorePro LEDspot offrono enormi risparmi energetici e riducono al minino i costi di manutenzione.