SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAR393082736 COREPROLEDSPOT ND1.8-30W R39 E14 827 36D - CLAR393082736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 1.8...1.8 W
Lichtstrom - 150...150 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 65 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 14.25 kg CO2 eq.
EAN
8718696811719
Artikelnummer
PHLCLAR393082736
Herstellernummer
CLAR393082736
Hersteller
PHI
Sockel:
E14
Lampenleistung:
1.8...1.8 W
Lichtstrom:
150...150 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
65 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W
Durchmesser:
39 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
150 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
250 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
16...16 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0993
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


