SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU109083060 COREPRO LEDSPOT 670LM GU10 830 60D - CLAGU109083060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 7...7 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Lampenform - Reflektor
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8718696813331
Artikelnummer
PHLCLAGU109083060
Herstellernummer
CLAGU109083060
Hersteller
PHI
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
7...7 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Länge:
54 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Leistungsfaktor:
0.5
Nennstrom:
60...60 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh


