Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU105086536 COREPRO LEDSPOT 4.6-50W GU10 865 36D - CLAGU105086536

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU105086536 COREPRO LEDSPOT 4.6-50W GU10 865 36D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 39...39 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 4.6...4.6 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 30.5 kg CO2 eq.

EAN

8718696728413

Artikelnummer

PHLCLAGU105086536

Herstellernummer

CLAGU105086536

Hersteller

PHI

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

39...39 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

4.6...4.6 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

390...390 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

390 lm

Lampenlichtausbeute:

84 lm/W

Lichtstärke:

770 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

PAR16

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.