SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU102582736 COREPRO LEDSPOT 2.7-25W GU10 827 36D - CLAGU102582736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 3.1...3.1 W
Lichtstrom - 215...215 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 53 mm
Packung
10 ST
EAN
8718696587690
Artikelnummer
PHLCLAGU102582736
Herstellernummer
CLAGU102582736
Hersteller
PHI
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
3.1...3.1 W
Lichtstrom:
215...215 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
53 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
79 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
215 lm
Lampenbezeichnung:
PAR16
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
470 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
25...25 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.115
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige



