SIGNIFY ITALY SPA - PHL180XPTDRIV TUV 180W/200W XPT LAMP DRIVER - 180XPTDRIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Dimmung DALI - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Länge - 297 mm
Dimmung DSI - nein
Packung
6 ST
EAN
8727900813807
Artikelnummer
PHL180XPTDRIV
Herstellernummer
180XPTDRIV
Hersteller
PHI
Ausführung:
elektronisch
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Länge:
297 mm
Dimmung DSI:
nein
Multiwatt-Ausführung:
ja
Für Lampenart HI:
nein
Breite:
70 mm
Für Lampenart TC-DEL:
nein
Für Lampenart TC-L:
nein
Höhe:
46 mm
Für Lampenart TC-D:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Für Lampenart T16:
nein
Für Lampenart HS:
nein
Für Lampenart T26:
nein
Für Lampenart TC-TEL:
nein
Dimmung 0-10 V:
ja
Für Lampenart TC-T:
nein
Für Lampenart TC-F:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DMX:
nein
Für Lampenart HM:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Für Lampenart T16-R:
nein
Für Lampenart TC-DD:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Für Lampenart TC-S:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Dimmung RF:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Für Lampenart T-R:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Für Lampenart T-U:
nein
Für Lampenart TC-SEL:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Für Lampenart TC-QEL:
nein
Für Lampenart LS:
nein
Für Lampenart T7:
nein
Für Lampenart T38:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne


