SIGNIFY ITALY SPA - PHAIRT9090/00 IRT9090/01 EXTENDED IR PROGRAMMING TOOL - IRT9090/00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Breite - 49 mm
Höhe - 240 mm
Tiefe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8718291747635
Artikelnummer
PHAIRT9090/00
Herstellernummer
IRT9090/00
Hersteller
PHI
Ausführung:
Kontrolleinheit
Breite:
49 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
20 mm
Tool di messa in servizio per il sistema ActiLume DALI gen2 e gli apparecchi per illuminazione con ActiLume


