Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA99769700 ZBP333 CFRM L470 W470 WH

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA99769700 ZBP333 CFRM L470 W470 WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 520 mm

  • Breite - 520 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696997697

Artikelnummer

PHA99769700

Herstellernummer

99769700

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

520 mm

Breite:

520 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Höhe:

92 mm

Transparent:

nein

Cornice per soffitto per montaggio ad incasso - Bianco WH.