Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA93845899 RS150Z CFRM RND-FIX D78 BK - 93845899

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514938458

Artikelnummer

PHA93845899

Herstellernummer

93845899

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Höhe:

29 mm

Durchmesser:

95 mm

CoreLine Recessed Spot gen2 mantiene la promessa CoreLine di apparecchi per l'illuminazione innovativi, facili da utilizzare e di altissima qualita. Il suo design modulare offre l'opzione "configure to fit" che risponde meglio alle tue esigenze specifiche. La gamma offre un'ampia scelta di colore della luce (CCT), emissione luminosa, finitura del colore, tipi di telaio e opzioni di connettivita. Il design compatto e leggero di CoreLine Recessed Spot gen2, che incorpora sempre un connettore a pressione che consente il collegamento elettrico continuo e supporta un'ampia gamma di diametri del filo/aree della sezione trasversale, ne semplifica l'installazione. L'elevata qualita della luce, le numerose opzioni di connettivita, la lunga durata dell'apparecchioper illuminazione e l'elevata efficienza del sistema rendono CoreLine Recessed Spot gen2 una soluzione d'accento ideale per le applicazioni di illuminazione spot per interni.